Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ Record Storage Rack 96"W x 24"D x 60"H Avec des boîtes de fichiers de polyéthylène - Gris

Global Industrial™ Record Storage Rack 96"W x 24"D x 60"H With Polyethylene File Boxes - Gray

Article nº : WBB2297093

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 499,00 $

Quantité

ARCHIVAGE SÉCURISÉ
Polyéthylène résistant haute densité translucide suspendu les boîtes-classeurs conserver les fichiers organisés... Rails métalliques organisent lettre dossiers suspendus. Gardez les documents confidentiels sécurisés avec un couvercle de verrouillage cadenassable pour empiler la force et les œillets moulés dans les poignées faciles à main de transport. Axes de charnières en acier inoxydable pleine longueur assurer la sécurité. Les boîtes classeurs mesurent 21-1/2 po L x 15 po l x 12-1/2 po H avec une capacité de 65 lb et s’empilent jusqu’à 4 de haut. Stocker de manière sécurisée boîtes sur les plate-formes de panneau de particules robuste 5/8" avec supports de pont. Chaque tablette a une capacité de 900 lb. L'acier lourd accumule les montants et les poutres doubles pour une connexion positive et assembler sans outils.

Poids &Dimensions

  • Largeur 96 in (243,84 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 60 in (152,4 cm)
  • Capacité maximale des étagères lb 800 1400 lbs.
  • Capacité de poids 2700

Détails du produit

  • pays É.-U.
  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 3
  • Nombre de boîtes 36
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant B2297093
  • Capacité des étagères 900 lbs (409,09 kg)
  • Matériel d’étagère Avec boîte de fichier
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Record Storage Rack 96"W x 24"D x 60"H Avec des boîtes de fichiers de polyéthylène - Gris

Global Industrial™ Record Storage Rack 96"W x 24"D x 60"H With Polyethylene File Boxes - Gray

Article nº : WBB2297093