Prix : 359,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Centre de stockage des enregistrements
Fichier de transfert ondulé robuste test 200 boîtes protègent et organisent les dossiers avec double épaisseur murs avant et arrière, zone de grande vignette et aiguilles facile les trous pour le levage. Boîtes de tenir solidement sur robuste 5/8" ponts de panneau de particules épaisseur. Grille en acier de forte épaisseur assemble sans outils.
Fichier de transfert ondulé robuste test 200 boîtes protègent et organisent les dossiers avec double épaisseur murs avant et arrière, zone de grande vignette et aiguilles facile les trous pour le levage. Boîtes de tenir solidement sur robuste 5/8" ponts de panneau de particules épaisseur. Grille en acier de forte épaisseur assemble sans outils.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Capacité maximale des étagères lb 800 1400 lbs.
- Capacité de poids 1800
Détails du produit
- pays É.-U.
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 2
- Nombre de boîtes 20
- Type Avec boîte de fichier
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant B2297945
- Capacité des étagères 900 lbs (409,09 kg)
- Matériel d’étagère Surface en bois
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Record Storage With Boxes 72"W x 15"D x 36"H - Gray
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires