Prix : 3 299,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Étagères Rousseau Steel 37-5/8"Wx18"Dx75"H Fermé 4 Étagère 8 Tiroir Noir
Avec une construction robuste et un montage rapide, ce système de rayonnage se réuniront à tous vos besoins de stockage. Capacité de charge et de design s’adapte pour le stockage dans des secteurs plus industrielles et commerciales. Une structure extrêmement polyvalente avec un design fonctionnel qui assure c’est facile à utiliser. Tiroirs modulaires garantissent une organisation sécurisée de tous vos petites pièces. Ce système de rayonnage est conçu pour un usage intensif. Il maximise l’espace dans votre entrepôt, le département des pièces, le Wartungshalle atelier ou de la distribution. Étagères facilement assemblés à des postes à l’aide de 4 - 14 jauge clips de compression. Étagères avec tiroirs doivent être ancrés au sol (kit inclus d’ancrage). Dispose d’étagères 4 et (8) 6" H tiroirs équipés de compartiments de 8. Finition noire.
Avec une construction robuste et un montage rapide, ce système de rayonnage se réuniront à tous vos besoins de stockage. Capacité de charge et de design s’adapte pour le stockage dans des secteurs plus industrielles et commerciales. Une structure extrêmement polyvalente avec un design fonctionnel qui assure c’est facile à utiliser. Tiroirs modulaires garantissent une organisation sécurisée de tous vos petites pièces. Ce système de rayonnage est conçu pour un usage intensif. Il maximise l’espace dans votre entrepôt, le département des pièces, le Wartungshalle atelier ou de la distribution. Étagères facilement assemblés à des postes à l’aide de 4 - 14 jauge clips de compression. Étagères avec tiroirs doivent être ancrés au sol (kit inclus d’ancrage). Dispose d’étagères 4 et (8) 6" H tiroirs équipés de compartiments de 8. Finition noire.
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 37-5/8 po (95,57 cm)
- Capacité de poids du tiroir 400 lbs (181,82 kg)
- Hauteur 75 in (190,5 cm)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 8
- Description Étagères avec tiroirs modulaires
- Nombre de tablettes 4
- Marque Rousseau Metal
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant R5SEC-754801 _091
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Couleur Noir
- Quantité de tiroir (hauteur du tiroir) (8) 6"
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Rayonnage en acier Rousseau Metal 37-5/8"Wx18"Dx75"H Fermé 4 Étagère 8 Tiroir Noir
3299,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires