Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les produits Nexel Industries sont dignes de confiance pour leur rigidité et leur force, c’est pourquoi ils sont largement utilisés sur les marchés de la restauration, de la santé, de l’industrie et du commerce. Justifiés contre la corrosion de la rouille, ces produits sont livrés avec un maximum d’espace de stockage et sont faciles à nettoyer et à entretenir.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Porte-emballage stérile contient commodément des enveloppements stériles
- Finition chrome
- Les roulettes pivotantes en polyuréthane de 5 po offrent une maniabilité facile
- Montage de support réglable par incréments de 1 »
- 4 barres carrées réglables de 1 po
- Globalement 68''H x 60''L x 24''W
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 68 in (172,72 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Haut profil Sterile Wrap Rack
- Type Rack d'enveloppe sterile
- Marque Nexel
- Quantité par paquet 1
- Matériau En acier chromé
- Numéro de référence du fabricant SWR2460C (en)
- Couleur Argent
- Type de roue Roulettes en polyuréthane
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
66,95 $
Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
Article nº : 436911
Pas encore évalué
199,95 $
Nexel® Chrome High Profile Sterile Wrap Rack, 60"L x 24"W x 68"H
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires