Souvent achetés ensemble
Prix : 1 189,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 189,00 .
- Achetez 6-10 1 129,00 .
- Acheter 11+ 1 099,00 .
Les clients ont également été consultés
Ce robuste boîtier a un calibre 16 soudée en acier corps fort et 14 jauge boîte formée des étagères en acier avec capacité de 900 lb qui s’ajustent par incréments de 4", ce qui les rend idéal pour la tenue des outils, matrices, pièces mécaniques ou des fournitures. La chaîne renforcés portes se ferment solidement avec des charnières piano pleine longueur soudés. Poignées de verrouillage touche de chrome. Finition de manteau de poudre grise durable. Armoires de rangement livré assemblé.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Poids 245 lbs (111,36 kg)
- Épaisseur 16 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Nombre de tablettes 2
- Type de handle Levier de
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de compartiments 3
- Type Meuble de rangement
- Marque Durham MFG.
- Type de porte Solide
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Hauteur comptoir
- Capacité des étagères 900 lbs (409,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant 2503-2S-95
- Couleur Gris
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quel est le poids réel de l’armoire ?
Question posée par : KAREN, 22, 2014 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 22, 2014
245 LBS
-
® Armoire Durham HD, porte grillagée en métal déployé, calibre 14, 36 po L x 24 po P x 42 po H, entièrement soudée, gris
Article nº : 237828
Pas encore évalué
1 695,00 $
® Durham Armoire de rangement robuste à hauteur de comptoir, calibre 16, 36 po L x 24 po P x 42 po H, gris
1189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires