Cabine de Cluster Salsbury, 16 une taille de portes, Type III, grès, USPS accès

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Voir les 55 articles de la gamme de produits

Cabine de Cluster Salsbury, 16 une taille de portes, Type III, grès, USPS accès

N° d’article : WBB1353173

Expédition dans 2 à 5 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

Liste de prix : 2 378,50 $ Économisez jusqu'à 3 %
Prix : 2 314,00
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cabine de Cluster Salsbury, 16 une taille de portes, Type III, grès, USPS accès

Salsbury 3300 série Cluster boîte unités (CBU) - accès USPS

Fonctionnalités

  • Salsbury Industries est officiellement agréée et autorisée par le Service Postal des États-Unis à fabriquer des unités de boîte de Cluster (CBU)
  • Fabriqué par Salsbury Industries USPS « F » Spécifications
  • Licence # 1CDSEQ-08-B-0026
  • Idéal pour les développements résidentiels et commerciaux
  • Inclure le piédestal correspondant
  • Construit du matériel en aluminium et en acier inoxydable de lourds
  • Fonctionnalité une poudre durable enduite finition disponible en grès, bronze, vert, noir, blanc et gris (pour les unités de remplacement seulement)
  • Accessible à partir de l’avant par le biais de 2 ouverture facile des panneaux de porte maître
  • Disponible en « A » portes de taille (12-3/4" W x 3-1/8" H) et les portes de taille plus grande et « B » (12-3/4" W x 4-7/8" H)
  • Portes comprennent une serrure à came robuste 5 pin cylindre avec un bouclier de poussière/pluie et une clé 3
  • Un compartiment porte la mention « Courrier sortant » et comprend un volet de protection intempéries et un 11-3/4" W x 3/4" H tiroir
  • Inclure une porte d’accès de transporteur pour la serrure principale USPS installé
  • Inclure le 1 ou 2 locker(s) parcelle entièrement intégré


Caractéristiques techniques du produit

    • LARGEUR (PO)30-1/2 (77,47 cm)
    • PROFONDEUR (PO)18 (45,72 cm)
    • HAUTEUR (PO)62-3/4 (159,39 cm)
    • DIMENSIONS de la boîte aux lettres (W x D x H)12 po x 15 po x 3 po
    • QTÉ DE BOÎTE AUX LETTRES16
    • COLIS boîte DIMENSIONS (W x D x H)12 "x 15" x 13-1/2"
    • LA PARCELLE DE BOÎTE QTÉ2
    • 2ND parcelle boîte DIMENSIONS (W x D x H)12 po x 15 po x 10 po
    • COLLECTION boîte DIMENSIONS (W x D x H)12-3/4 "x 15" x 3-1/8 "
    • COLLECTION BOÎTE QTÉ1
    • TYPE D’ACCÈSUSPS
    • ASSEMBLÉEAssemblé
    • MARQUESalsbury
    • FINI DE COULEURGrès
    • CONSTRUCTIONAluminium
    • TYPE DE VERROUClés différentes
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT3316SAN-U
    • TYPE DE MONTAGESurface montée
    • QUANTITÉ PAR PAQUET1
    • GROUPE DE PRODUITSBoîte aux lettres commerciales
    • SÉRIE3300 Series Cluster Box Unit
    • STYLEAccès de USPS avant type III
    • TYPECabine de cluster
    • POIDS (LB)175 (79,55 kg)
    • CERTIFIÉ/HOMOLOGUÉ1CDSEQ-08-B-0026
    • GARANTIE LIMITÉE5 ans

Cote moyenne des clients : (1 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Trier par : 
1 ...

1 résultat

Bon prix & produit, excellent service

Votre commentaire : Cela a été facile à commander, des prix concurrentiels et de bonne qualité.

Cet examen est utile ?

Trier par : 
1 ...

1 résultat

Soyez le premier à poser une question!

Les clients qui ont vu cela ont aussi vu