Prix : 5 385,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 5 385,00 .
- Achetez 6-10 5 109,00 .
- Acheter 11+ 4 939,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Forte prise® armoire de stockage d’entretien extra lourd
Construction de « Battleship » pour la construction de corps en acier soudée à vie durabilité 12-jauge de force supérieure assure une protection maximale. Armoire avant solide a doubles portes qui swing ouvert 180° et axes de charnières laiton sécurisé caractéristique et poignées bronze coulé. étagères de calibre 14 régler sur 2" centres. Cadenassable point 3 système de verrouillage de sécurité. Électrostatique émail gris foncé finition. 6" jambes. Livré entièrement soudé, prêt à l’emploi.
Construction de « Battleship » pour la construction de corps en acier soudée à vie durabilité 12-jauge de force supérieure assure une protection maximale. Armoire avant solide a doubles portes qui swing ouvert 180° et axes de charnières laiton sécurisé caractéristique et poignées bronze coulé. étagères de calibre 14 régler sur 2" centres. Cadenassable point 3 système de verrouillage de sécurité. Électrostatique émail gris foncé finition. 6" jambes. Livré entièrement soudé, prêt à l’emploi.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 649 lbs (295 kg)
- Épaisseur 12 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Nombre de tablettes 4
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction Assemblé
- Nombre de compartiments 6
- Marque Bastion
- Type de base Jambes
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 1750 lbs (795,45 kg)
- Numéro de référence du fabricant 56-BC244
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
72,95 $
169,95 $
32,95 $
Master Lock® no. 3 cadenas à clé 3/4" Manille à clé différente, qté par paquet : 6
Article nº : 652977
Pas encore évalué
127,50 $
Armoire de conciergerie robuste Stronghold, 60 po L x 24 po P x 78 po H, assemblée, grise
5385,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires