Souvent achetés ensemble
Prix : 1 189,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
GLACIER™ PATRON ACCÈS STATIONS
Étude Carrel Adder
Stations de glacier™ équipent n’importe quelle bibliothèque avec des postes publics pour lire, étudier ou même de fournir un service internet. Gare de la bibliothèque fournit un espace de travail confortable pour ordinateurs d’accès public ou zones d’étude privée. Adder Carrel doit être attaché à Carrel Base et accepte l’utilisation avec des Adders supplémentaires pour créer des rangées ou des allées de cabines de confidentialité pour étudier. Construction entièrement en bois fournit le look haut de gamme de qualité professionnelle. Surfaces Stratifié mélaminé thermiquement fusionnées sont tache zéro, l’eau et graver résistants pour la longévité de longue durée. Solid-core, panneau de particules de qualité industrielle offre une résistance supérieure qui résiste au gauchissement. bordure de 3mm avec bull-nez arrondi trim pour usure maximum et résistance aux chocs. Surface de travail 30" D est réglable en hauteur de 27" H 29 incréments « H en 1 » pour accueillir une variété d’utilisateurs. Inclut le dos pleine hauteur et mur d’un côté de la vie privée. 7-7/8" D étagère du haut pour l’espace de stockage accru. Oeillets de gestion de câble intégré et bac de gestion de câble maintiennent une belle apparence. Adjustable leveling pieds pour surfaces inégales. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.
Étude Carrel Adder
Stations de glacier™ équipent n’importe quelle bibliothèque avec des postes publics pour lire, étudier ou même de fournir un service internet. Gare de la bibliothèque fournit un espace de travail confortable pour ordinateurs d’accès public ou zones d’étude privée. Adder Carrel doit être attaché à Carrel Base et accepte l’utilisation avec des Adders supplémentaires pour créer des rangées ou des allées de cabines de confidentialité pour étudier. Construction entièrement en bois fournit le look haut de gamme de qualité professionnelle. Surfaces Stratifié mélaminé thermiquement fusionnées sont tache zéro, l’eau et graver résistants pour la longévité de longue durée. Solid-core, panneau de particules de qualité industrielle offre une résistance supérieure qui résiste au gauchissement. bordure de 3mm avec bull-nez arrondi trim pour usure maximum et résistance aux chocs. Surface de travail 30" D est réglable en hauteur de 27" H 29 incréments « H en 1 » pour accueillir une variété d’utilisateurs. Inclut le dos pleine hauteur et mur d’un côté de la vie privée. 7-7/8" D étagère du haut pour l’espace de stockage accru. Oeillets de gestion de câble intégré et bac de gestion de câble maintiennent une belle apparence. Adjustable leveling pieds pour surfaces inégales. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 29-7/8 po (75,88 cm)
- Largeur 35 in (88,9 cm)
- Hauteur 48-1/8 po (122,24 cm)
Détails du produit
- Type Mobilier de bibliothèque
- Top Matériel Stratifié de fusible thermique
- Quantité par paquet 1
- Marque Bois dur
- Assemblage requis Oui
- Description Additionneur
- Style Étude Carrel
- Numéro de référence du fabricant LC36AGG
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Étude/ordinateur Carrel Adder - 35" W x 29-7/8 « D x 48-1/8 » H gris
1189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires