Souvent achetés ensemble
Prix : 629,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le système modulaire permet à la station d’être personnalisée et de croître en fonction des besoins de chaque programme de recyclage. Une variété de couvercles de recyclage colorés et d’ouvertures de couvercle désignées indiquent clairement les flux aux utilisateurs. Les couvercles et les étiquettes colorés facilitent le tri du recyclage pour les clients et le personnel. Les couvercles s’imbriquent soigneusement avec des couvercles de même taille pour un placement pratique lors des changements de doublure. Les pieds réglables et faciles à glisser permettent de déplacer efficacement le conteneur et d’assurer un placement de niveau.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 36-1/4 po (92,08 cm)
- Poids 33 lbs (15 kg)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Made in USA Non
- Capacité 15 gal (56,78 l)
- Type Conteneur de recyclage mixte
- Intérieur/extérieur Indoor
- Quantité par paquet 1
- Marque Rubbermaid
- Type de couvercle Couvercle plat
- Matériau Métal
- Couvercle Oui
- Numéro de référence du fabricant 2078994
- Forme Rectangle
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
94,95 $
Rubbermaid® Sustain Conteneur de recyclage mixte 15 Gal, Bleu
629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires