Prix : 1 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Le chariot de Transport de Suture est conçu pour mobiliser un large assortiment de sutures. La petite plate-forme est parfaite pour du docteur bureaux, établissements de soins urgents, les salles d’urgence et étages des hôpitaux. La hauteur peut facilement être réglée de 31" à 41" afin que les sutures sont accessibles depuis une position assise ou debout.
Caractéristiques :
- 18 bacs de suture par chariot
- Fabriqué à partir d’acrylique résistant aux chocs
- Réglage de la hauteur du plateau est 31" à 41"
- Dimensions du plateau avec poignées - 21,5 %" W x 14,5" D
- Plateau en acier inoxydable pour soutenir des bacs de suture
- Aluminium, prenez et allez poignées
- 22" diamètre piètement
- Garantie 1 ans
Poids &Dimensions
- Profondeur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Largeur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Longueur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Hauteur 59-1/4 po (150,5 cm)
- Poids 34 lbs (15,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Chariot de Transport de suture
- Type Panier de procédure
- Nombre de compartiments 18
- Quantité par paquet 1
- Marque Omnimed
- Matériau Acier/acrylique
- Style Panier de suture
- Numéro de référence du fabricant 350309
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Masque facial médical jetable industriel™ mondial, 3 plis avec boucles d’oreille, niveau ASTM 3, bleu, 50 / boîte
Article nº : 732145
Pas encore évalué
24,95 $
Global Industrial Double Stainless Steel Glove Box Holder, 11"W x 3-3/4"D x 10"H
Article nº : 436949
Pas encore évalué
59,95 $
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
66,95 $
Pupitre de commande Mobile Infection Omnimed®, 22" diamètre piètement, 40" hauteur
Article nº : B2222633
Pas encore évalué
639,00 $
Omnimed® acier inoxydable acier ampli Cabinet avec loquet, 12" H x 11-1/2" W x 6 "P
Article nº : B2222637
Pas encore évalué
975,00 $
Nexel® Chrome supplémentaire cathéter panier, W 22" x 4 « L x 4" H
Article nº : CB24C
Pas encore évalué
33,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
759,00 $
Chariot de Transport Omnimed® Suture, 18 bacs, 22" piètement diamètre, 31"-41 » hauteur
1519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires