Prix : 36,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Roulette de bande de roulement doux plaque supérieure Shepherd® pivotante avec frein - 75mm Diamètre Noir
Ce logiciel marche caractéristiques du lanceur de sorts un plateau supérieur pivotant pour faciliter la mobilité. Idéal pour une utilisation avec les appareils électroniques, matériel médical, équipement audio/visuel & meubles. Bande de roulement doux A-70/75 duromètre est en élastomère thermoplastique de haute technologie. Essieu de rivet offre rétention roue positif. Capacités de charge de l’offre haute mobilité tranquille. Conception de roue double pour faciliter le déplacement. Capacité de 165 lb. Diamètre de roue 75 millimètres de hauteur. Hauteur de roulette est de 3-1/2 pouces. Finition noire.
Ce logiciel marche caractéristiques du lanceur de sorts un plateau supérieur pivotant pour faciliter la mobilité. Idéal pour une utilisation avec les appareils électroniques, matériel médical, équipement audio/visuel & meubles. Bande de roulement doux A-70/75 duromètre est en élastomère thermoplastique de haute technologie. Essieu de rivet offre rétention roue positif. Capacités de charge de l’offre haute mobilité tranquille. Conception de roue double pour faciliter le déplacement. Capacité de 165 lb. Diamètre de roue 75 millimètres de hauteur. Hauteur de roulette est de 3-1/2 pouces. Finition noire.
Poids &Dimensions
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Diamètre de la roue 3
- Espacement des boulons 1 x 1 po
- Taille de la plaque 1-1/2 x 1-1/2 in
- Capacité de poids 165 lbs (75 kg)
Détails du produit
- Indice de roulette Medical
- Type de frein Pédale
- Matériau de la roue Élastomère thermoplastique
- Type Léger
- Marque Berger
- Caster Type Pivotant
- Numéro de référence du fabricant PSF75101BK-B
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Roulette de la bande de roulement doux plaque supérieure pivotante Shepherd® - noir ø 75 mm
Article nº : B195981
Pas encore évalué
31,95 $
Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 4" Molded Plastic Wheel 420 Lb. Capacité
Article nº : 748205
Pas encore évalué
30,95 $
109,95 $
Shepherd® Pivotante Plaque supérieure Soft Tread Caster Avec Frein, 75mm Dia., Noir
36,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires