Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Roulette de la bande de roulement doux plaque supérieure pivotante Shepherd® - noir ø 75 mm

Roulette de la bande de roulement doux plaque supérieure pivotante Shepherd® - noir ø 75 mm

Article nº : WBB195981

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 31,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Roulette de bande de roulement doux plaque supérieure Shepherd® pivotante avec frein PSF50101BK-B - noir ø 50 mm

Roulette de bande de roulement doux plaque supérieure Shepherd® pivotante avec frein PSF50101BK-B - noir ø 50 mm

Shepherd® filetée tige souple de bande de roulement roue avant - 50 mm ø 5/16-18 x 1 tige gris

Shepherd® filetée tige souple de bande de roulement roue avant - 50 mm ø 5/16-18 x 1 tige gris

Roulette souple avec frein, tige à collier de serrage, diam. de 100 mm, tige de 7/16 x 1-7/16, noire

Roulette souple avec frein, tige à collier de serrage, diam. de 100 mm, tige de 7/16 x 1-7/16, noire

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Roulette de la bande de roulement doux plaque supérieure pivotante Shepherd® - 75 mm diamètre noir

Ce logiciel marche caractéristiques du lanceur de sorts un plateau supérieur pivotant pour faciliter la mobilité. Idéal pour une utilisation avec les appareils électroniques, matériel médical, équipement audio/visuel & meubles. Bande de roulement doux A-70/75 duromètre est en élastomère thermoplastique de haute technologie. Essieu de rivet offre rétention roue positif. Capacités de charge de l’offre haute mobilité tranquille. Conception de roue double pour faciliter le déplacement. Capacité de 165 lb. Diamètre de roue 75 millimètres de hauteur. Hauteur de roulette est de 3-1/2 pouces. Finition noire.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
  • Diamètre de la roue 3
  • Espacement des boulons 1 x 1 po
  • Taille de la plaque 1-1/2 x 1-1/2 in
  • Capacité de poids 165 lbs (75 kg)

Détails du produit

  • Indice de roulette Medical
  • Type de frein Pas de frein inclus
  • Matériau de la roue Élastomère thermoplastique
  • Type Léger
  • Marque Berger
  • Caster Type Pivotant
  • Numéro de référence du fabricant PSF75101BK
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Roulette de la bande de roulement doux plaque supérieure pivotante Shepherd® - noir ø 75 mm

Roulette de la bande de roulement doux plaque supérieure pivotante Shepherd® - noir ø 75 mm

Article nº : WBB195981

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant