Prix : 876,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
"JBX" système 800 rayonnage grande portée - 96 po l x 24 po x P x 84 po H - Platelage métallique galvanisé - Unité de starter
Cadre soudé monobloc profilées en acier postes et parfaitement soudé tube entretoise pour plus de solidité et de rigidité. Larme connexion faisceau en trou de serrure. 14-jauge verticale en acier soudé. Niveaux d’étagère sont calibre 7 câble d’acier de calibre 14 supports. Niveaux d’étagère ajuster incréments 11/2". Souder-sur des palettes en acier. Démarreurs peuvent être utilisés individuellement ou combinés avec les Add-ons pour remplir une rangée de rayonnage.
Cadre soudé monobloc profilées en acier postes et parfaitement soudé tube entretoise pour plus de solidité et de rigidité. Larme connexion faisceau en trou de serrure. 14-jauge verticale en acier soudé. Niveaux d’étagère sont calibre 7 câble d’acier de calibre 14 supports. Niveaux d’étagère ajuster incréments 11/2". Souder-sur des palettes en acier. Démarreurs peuvent être utilisés individuellement ou combinés avec les Add-ons pour remplir une rangée de rayonnage.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 dans
- Profondeur 24 dans
- Hauteur 84 dans
- Dimensions 96 » x 24 » x 84 » d’in
- Connexion Crochet de faisceau ga
- Calibre 14
Détails du produit
- Description Unité de starter
- Nombre de tablettes 3
- Marque "JBX"
- Matériau À assembler
- Numéro de référence du fabricant M2059
- Capacité des étagères 1400 lbs
- Matériel d’étagère Fil galvanisé
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Système JBX 800 Shim pour les étagères sans boulons à large portée
Article nº : B0002225
Pas encore évalué
2,10 $
Rayonnage à grande portée sans boulon JBX System 800 – 96 po larg. x 24 po prof. x 84 po haut. – étagères en grillage galvanisé – unité de départ
876,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires