Prix : 1 149,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
T-S Brass EC-3103-HG Checkpoint Électronique 4 In. Deck Mount Spout Faucet W/ Hydro-Generator Power Supply
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Robinet électronique de 4 centres, robinet de montage de plate-forme
- Aérateur résistant vandale
- Module de commande AC/DC
- Valve de mélange de contrôle de température
- 18 arrêts d'alimentation chauds et froids, tuyaux de connecteur flexibles
- Laiton plaqué chrome
- Longue durée de vie de la batterie (2-3 ans) avec batteries de taille AA
- Lumière d'indicateur de faible batterie
- ADA conforme
- Réglage de la portée du capteur
- Ajustement de temps d'arrêt automatique
- Réglage des retards d'arrêt de l'eau
- 3/8 Fem Compression Pour 3/8 Arrêts d'approvisionnement
- Facile à installer
- Pré-assemblé avec tout le matériel de montage
- Mode d'économie d'énergie
- Hydrogénérateur avec 1/2 nPSM mâle d'inlet et fils de sortie
- Inclut le générateur, (1) 1/2 nPSM couplage pivotant
- Cordon d'alimentation de 71 (1800 mm) avec bouchon masculin pour se connecter au module de commande
Poids &Dimensions
- Connexion d’entrée 3/8 en
- Plaque de pont 4 in (10,16 cm)
- Portée du bec verseur 4-7/8 po (12,38 cm)
- Centres 4 in (10,16 cm)
- Hauteur du bec verseur 4-1/16 po (10,32 cm)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Hydro Généré
- Emplacement de montage Pont
- Description Faucet électronique Chekpoint
- Litres par minute 8,33 L/MIN
- Gallons par minute 2,2 gal/min (8,33 l)
- Trous du robinet 3
- Quantité par paquet 1
- Marque T&S Brass
- Vanne mélangeuse Non inclus
- Finition Chromé
- Style Robinet seulement
- Numéro de référence du fabricant EC-3103-HG
- Style de poignée Capteur
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fluidmaster B1F16 robinet d’alimentation 3/8 po Compression X 1/2 po I.P. directement X 16 po - tressé SS
Article nº : B796096
Pas encore évalué
7,50 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
83,95 $
T-S® EC-3103-HG Electronic 4" Deck Mount Faucet Avec Hydrogénérateur, 2,2 GPM, Chrome
1149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires