Prix : 1 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Zurn concrétise la EASY installation robinet capteur avec notre gamme de robinets automatiques de capteur E-Z. Contrairement aux autres fabricants de robinet capteur disposant de robinets de modèle différent pour batterie, plug-in et l’installation de l’électricien, Zurn a combiné la technologie de trois en un seul. Notre gamme de robinets EZ utilise 6 VDC puissance donc le même robinet de modèle peut être installé dans votre choix d’alimentation fourni. De lavabo standard pour la conception de col de cygne, vous avez la possibilité de choisir entre rechargeable (vie de trois ans) ou illimité fourni par plug-in ou électricien. Et, nos modèles de plug-in et d’électricien sont livrés en standard avec une fonctionnalité de sauvegarde de batterie.
Poids &Dimensions
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Connexion d’entrée 1/2 en
- Portée du bec verseur 4-11/16 po (11,91 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
- Hauteur du bec verseur 5-1/4 po (13,34 cm)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Générateur hydroélectrique
- CFM ADA, ASME A112.18.1/CSA B125,1 CFM
- Emplacement de montage Pont
- Litres par minute 5,7 L/MIN
- Gallons par minute 1,5 gal/min (5,68 l)
- Trous du robinet 1
- Vanne mélangeuse Non inclus
- Marque Zurn
- Matériau Mouler le laiton
- Style Mélange de Tee
- Finition Chromé
- Numéro de référence du fabricant Z6913-GEN-MT
- Couleur Argent
- Style de poignée Capteur
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
- Conforme sans plomb Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Zurn® P6900-CP4 4" Cover Plate For Sensor Faucets
Article nº : B528159
Pas encore évalué
70,95 $
Zurn® P6900-CP8 8" Cover Plate For Sensor Faucets
Article nº : B528160
Pas encore évalué
145,95 $
Fluidmaster B1F16 robinet d’alimentation 3/8 po Compression X 1/2 po I.P. directement X 16 po - tressé SS
Article nº : B796096
Pas encore évalué
7,50 $
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
82,95 $
Zurn® robinet de lave-lavatoire Z6913-XL-GEN-MT avec générateur hydrogélectrique avec tee-shirt de mélange, Chrome
1859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires