Prix : 13,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Jauge de pression de 1,5 po de diamètre. Jauge d'utilité pour les marchés commerciaux et industriels. Boîtier en acier noir, lunette chromée, intérieuren en alliage de cuivre.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- 0/30 IsP
- 1/8" Connexion NPT Homme
- Boîtier Black Steel avec Chrome Bezel
- Montage côté gauche
- Sec non-fillable
- Socket de laiton - Mouvement
- Tube de bronze de phosphore
- Lentille en plastique
- 3-2-3 % Précision
Poids &Dimensions
- Largeur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Taille de la jauge 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 2-3/8 po (6,03 cm)
- Entrée d’air 1/8 en
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 0,2 lbs (.09 kg)
Détails du produit
- Description 1-1/2" Dial Dry Nonfillable Pressure Gauge, Côté Gauche
- À remplir en direct Non
- Gamme PSI 0-30 PSI psi
- Type de filetage d’entrée d’air MNPT
- Emplacement de connexion Montage gauche
- Plage de température -50 à 160 ° F
- Max PSI lb/po2 30
- Type Indicateur de pression
- Marque Jauges Pic
- Quantité par paquet 1
- Matériau Cas en acier, Intérieurs en laiton
- Style Utilitaire, Rempli à sec
- Numéro de référence du fabricant 101D-158C-LEFT
- Précision 3-2-3 % de la portée, ASME B40,1 Grade B °F
- Matériau de la fenêtre En polycarbonate
Garantie
- Garantie Garantie limitée
Conformité et certifications
- Certifications Répond ou dépasse la norme ASME B40,1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pic Gauges 1,5" Utility Pressure Gauge, Dry Filled, 0/30 PSI Range, Left Mount, 101D-158C-LEFT
13,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit