Prix initial : 379,95 $
Prix promotionnel: 378,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Profondeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur 21-1/8 po (53,66 cm)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
- Ouverture brute 18-1/2 po (46,99 cm)
- Diamètre du ventilateur 18 in (45,72 cm)
- Longueur du cordon Non inclus ft
Détails du produit
- CFM Moyen 4500 CFM
- Emplacement de montage Mur intérieur
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Oui
- Ampérage 1,25 A
- Puissance en watts 160 W
- TR/MIN 1500 rpm
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Aluminium
- CFM Faible 3 200 CFM
- T/mn élevé 1 500 tr/min
- CFM 3200/4500/5250 CFM
- Tension 120 V
- Puissances en chevaux 1/8 HP
- CFM haute 5250 CFM
- Type de cordon d’alimentation Fil dur
- Watts 160 W
- Marque CD
- Température maximale 104° F °F
- Décibels 70
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL énumérés, OSHA & UL507 Compliant
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
La fiche technique répertoriée avec ce ventilateur montre les deux haute et basse vitesse CFM comme le même, environ 1975cfm. Il montre le cfm mi-vitesse comme 1700 cfm ou presque, mais quels sont les chiffres exacts pour cfm s’il vous plaît ?
Question posée par : Larry, 06, 2013 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 06, 2013
La Exhaust Ventilation ventilateur avec 18" 3-Vitesse d’obturation avec le matériel possède un HIGH CFM de 1,976, CFM moyen de 1 918 CFM faible de 1,778.
-
Continental Dynamics® Direct Drive 18 » Ventilateur d’échappement W / Shutter, 3 vitesses, 5250 CFM, 1/8HP, 1Phase
378,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit