Prix : 90,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Partialité – ply pneu pour bateau, fret, cheval, stock, construction, utilitaire et d’autres applications de remorque où la performance durable est nécessaire. Bande de roulement conception améliore la résistance à la perforation. Dépassant sensiblement les exigences de D.O.T..
Poids &Dimensions
- Poids 6,2 lbs (2,82 kg)
- Diamètre de la roue 16,1 po (40,89 cm)
- Profondeur de la bande de roulement (X/32) 6
- Gamme de diamètre de roue 13 à 35 pouces
- Capacité de poids 745 lbs (338,64 kg)
- Mur latéral 4,7 po (11,94 cm)
Détails du produit
- Type de pneu 4,80-8
- Indice de roulette Roulettes
- Assemblage requis Non
- Max PSI lb/po2 90
- Plage de charge C psi
- Type Pneu
- Quantité par paquet 1
- Marque Ressources de Sutong pneu
- Série Salut-Run
- Matériau Nylon
- Conception de la bande de roulement SU01
- Style Remorque
- Numéro de référence du fabricant WD1003
- Couleur Noir
- Évaluation de Ply 6 plis
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Pneu de remorque WD1003 ressources Sutong pneu 4,8-8-6 plis
90,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires