Prix : 1 059,00 $
Les clients ont également été consultés
Le système FLO-FAST est un excellent outil pour le transfert de fluides et apporte de la souplesse et la portabilité avec son design unique. Faites simplement pivoter dans le sens horaire à la pompe et dans le sens antihoraire au fluide de traction arrière dans le récipient à 8 gallons par minute. La pompe de FLO-FAST transfère d’un contenant à un autre en quelques secondes. Si plusieurs conteneurs sont nécessaires à votre exploitation, le chariot de la Versa offre un tablier amovible qui peut être relié à un conteneur 2nd ou 3rd en quelques secondes.
Poids &Dimensions
- Poids 54 lbs (24,55 kg)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Diamètre du bec de décharge 1 in (2,54 cm)
- Dimension du tube d’aspiration 1,25 po (3,18 cm)
Détails du produit
- Type de carburant Tout
- Assemblage requis Oui
- Description Système de transfert de fluide
- Taux de distribution 8 GAL/MIN
- Plage de température 40 - 140 °F
- Capacité 7,5 gal (28,39 l)
- Comprend Pompe, (2) 7,5 Gallon cruches, pli plat panier et sangle
- Type Transfert de fluide
- Marque Flo-Rapide
- Matériau Plastique & acier
- Numéro de référence du fabricant 31027Y
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Flo-Fast™ Raccordmouliste, 40315
Article nº : B918702
Pas encore évalué
44,95 $
Flo-Fast™ tambour extracteur Extension, 40404
Article nº : B918703
Pas encore évalué
37,95 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Corded, NRR 32 dB, 100 paires/boîte
Article nº : 708378
Pas encore évalué
42,95 $
Flo-Fast™ système de fluide de transfert, 2 7-1/2 Gallon, jaune, 31027Y
1059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires