Prix : 25 825,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Transit est un abri de vélo en aluminium classique et anodisé. Enfermé sur 3 côtés, le Transit maintient les vélos au sec dans toutes les conditions météorologiques. Avec des milliers installés à l’échelle nationale, l’abri de style Transit a été largement accepté par les entreprises, les universités, les entreprises de transport en commun, les organismes gouvernementaux et plus encore. Supports à vélos vendus séparément
Fonctionnalités
En raison du Code du bâtiment de la Floride, la charge de vent en Floride est de 130 MPH à 180 MPH. Certains abris ne peuvent pas être vendus en Floride.
Tous les abris vendus en Floride auront besoin du service d’ingénierie à un coût supplémentaire.
Fonctionnalités
- Modular
- Rustproof (rouille)
- Toit en barrique, plat ou branché
- Poudre.
- Couleurs et prix sur demande.
En raison du Code du bâtiment de la Floride, la charge de vent en Floride est de 130 MPH à 180 MPH. Certains abris ne peuvent pas être vendus en Floride.
Tous les abris vendus en Floride auront besoin du service d’ingénierie à un coût supplémentaire.
Poids &Dimensions
- Largeur 89 in (226,06 cm)
- Longueur 176 in (447,04 cm)
- Hauteur 90 in (228,6 cm)
- Poids 1135 lbs (515,91 kg)
Détails du produit
- Installation Ancre solidement à un pavé de béton de niveau
- Style de toit Plat
- Assemblage requis Oui
- Capacité 10 vélo
- Type Abri de vélo
- Matériel de montage Inclus
- Marque Velodome (Velodome)
- Matériau Sections préfabriquées
- Numéro de référence du fabricant Transport en commun 7-10-F
- Couleur Bronze anodé/Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ support de stationnement réglable à un côté, capacité de 5 vélos
Article nº : 708150
Pas encore évalué
105,95 $
125,95 $
Global Industrial™ Circle Bike Rack, 2 Bike Capacity, Flange Mount, Gray
Article nº : 708388GY
Pas encore évalué
349,95 $
Transit Bike Shelter 7-10 14'8"L x 7'5"W - 10 Bike Capacity - Flat Roof
25825,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires