Prix : 5 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Puma TUK-130HGE, 13HP, plaque gaz Comp, sans réservoir Gallon, 175 lb/po2, 23CFM, Honda, électrique/recul
Caractéristiques Honda moteur conforme c'est-à-dire 50 État
Moteur comprend un démarrage électrique, alternateur et tirez le début
Pompe en fonte deux
100 % rapport cyclique
Moteur de qualité commerciale avec bas niveau d’huile arrêt
Conception de la plaque de base
Réservoir non inclus
Poids &Dimensions
- Poids 405 lbs (184,09 kg)
- Largeur 17-1/2 po (44,45 cm)
- Sortie du réservoir 3/4 po
- Longueur 45 in (114,3 cm)
- Hauteur 23 in (58,42 cm)
Détails du produit
- Type de pompe Bi-étagé
- Vanne de vidange de réservoir Manuelle
- Séchoir à air Non
- Filtre à air Non
- CFM @ 90 LB/PO2 24 CFM
- Type Plaque de base
- Après Cooler Non
- Puissance du moteur 13 HP
- Orientation de réservoir Sans réservoir
- Matériau Fer de fonte
- Style Monté sur camion
- Économies Prix bas tous les jours
- Type de carburant Essence
- Système d’huile Splash lubrifié
- Verre de vision à l’huile Oui
- CFM 23 CFM
- Tension 12 V
- Matériau de la pompe Fer de fonte
- Description À gaz deux étage de compresseur Air sans réservoir
- Arrêt de l’huile faible Oui
- Type d’huile Lubrifié à l’huile
- Puissances en chevaux 13 HP
- Max PSI lb/po2 175
- Marque PUMA
- Type de démarrage Électrique/lanceur
- Entraînement de pompe Actionnement par courroie
- Numéro de référence du fabricant TUK-130HGE
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ASME
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tuyau d'air spiralé Coilguard® en nylon Guardair 38X25B03 de 3/8 po x 25 pi
Article nº : B645183
Pas encore évalué
145,95 $
Chicago Pneumatic Air Impact Wrench, 3/8 » Drive Size, 90 Max Torque
Article nº : B1222307
Pas encore évalué
445,95 $
Puma TUK-130HGE, 13HP, plaque gaz Comp, sans réservoir Gallon, 175 lb/po2, 23CFM, Honda, électrique/recul
5529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires