Prix : 4 539,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 4 539,00 .
- Acheter 3+ 4 305,00 .
Les clients ont également été consultés
Ultra-Containment Berms®, Collapsible Wall Model, dispose d'un design économique qui s'installe rapidement et fournit un confinement sécurisé. Les assemblages de parois latérales en PVC fournissent un support solide pour la zone de confinement, mais sont rapidement abaissés pour un accès facile. Il suffit de faire pivoter les «pieds» des supports en PVC pour abaisser ou soulever les parois latérales en quelques secondes. Les matériaux robustes fournissent des années de service et une excellente compatibilité chimique. Idéal pour le confinement des déversements de grandes quantités de tambours, de véhicules, de réservoirs de fracturation ou d'autres conteneurs plus grands. Répond au Règlement sur le stockage des conteneurs de la SPCC et de l’EPA 40 CFR 264,175 Règlement sur le confinement des SPill. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 pi (4,57 m)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 119 lbs (54,09 kg)
- Hauteur pliée 35 in (88,9 cm)
- Largeur pliée 40 in (101,6 cm)
- Longueur 20 pi (6,1 m)
- Longueur pliée 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- pays É.-U.
- Assemblage requis Oui
- Capacité 2244 gal (8 494,46 l)
- Comprend Berme et prend en charge seulement
- Type Risberme de déversement
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Quantité par paquet 1
- Marque UltraTech
- Style Développement/réduction
- Numéro de référence du fabricant 8560
- Couleur Noir
- Matériau mural Copolymère 2000
-
Berm Ultra-Containment, Mur pliable
-
Berm Ultra-Containment, Mur pliable
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
UltraTech 8252 Ultra-Containment Berm®, Economy Model, 10' x 10' x 12", Copolymer 2000
Article nº : B721428
Pas encore évalué
1 859,00 $
UltraTech 8431 Ultra-Containment Berm®, Rapid-Rise, 6' x 6', Copolymer 2000
Article nº : B721454
Pas encore évalué
1 405,00 $
UltraTech 8640 Ultra-Berm Builder® Kit
Article nº : B858681
Pas encore évalué
1 735,00 $
349,95 $
UltraTech 8560 Ultra-Containment Berm®, Collapsible Wall, 15' x 20' x 1', Copolymer 2000
4539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires