Souvent achetés ensemble
Prix : 249,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 249,95 $ ch.
- Acheter 3+ 239,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pop Up Pools instantanément étendre à capturer des fuites de selle réservoirs, tuyaux, conduites hydrauliques et de nombreux autres Incidents industriels.
Modèles de l’économie doivent être étalés manuellement pour la réponse à toute situation d’urgence. Unique, anneau mousse Design breveté augmente avec le niveau de liquide pour élever les parois latérales. Magasins de taille pliée compact efficacement à l’intérieur des trousses d’intervention ; poignées de sac de rangement (vendu séparément) permet également d’accrocher sur un mur près des quais de réception/expédition. Excellente résistance aux produits chimique, y compris les matières corrosives, antigels, acides, produits caustiques et carburant diesel. Aide à minimiser les dommages environnementaux et les coûts de nettoyage apparentés. Excellente réponse aux réservoirs de la selle endommagée et lignes REGLABLE, hazmat déversements, fuites de conteneurs, de machines et la tuyauterie. Autres applications incluent utilisation comme un pool de décontamination et de la piscine de collection pour les absorbants souillés.
Made in USA.
Modèles de l’économie doivent être étalés manuellement pour la réponse à toute situation d’urgence. Unique, anneau mousse Design breveté augmente avec le niveau de liquide pour élever les parois latérales. Magasins de taille pliée compact efficacement à l’intérieur des trousses d’intervention ; poignées de sac de rangement (vendu séparément) permet également d’accrocher sur un mur près des quais de réception/expédition. Excellente résistance aux produits chimique, y compris les matières corrosives, antigels, acides, produits caustiques et carburant diesel. Aide à minimiser les dommages environnementaux et les coûts de nettoyage apparentés. Excellente réponse aux réservoirs de la selle endommagée et lignes REGLABLE, hazmat déversements, fuites de conteneurs, de machines et la tuyauterie. Autres applications incluent utilisation comme un pool de décontamination et de la piscine de collection pour les absorbants souillés.
Made in USA.
Poids &Dimensions
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Hauteur pliée 9 in (22,86 cm)
- Largeur pliée 9,5 po (24,13 cm)
- Diamètre 53 Haut; 64-1/2 Fond en entrée
- Longueur pliée 31 in (78,74 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Drain Non
- Capacité 100 gal (378,54 l)
- Capacité/Gallons d’absorption 100 gal (378,54 l)
- Type Bassin de confinement
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Marque UltraTech
- Type de produit Piscine
- Style Auto-élévation
- Numéro de référence du fabricant 8102
- Couleur Jaune
- Matériau mural Polyéthylène
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
955,00 $
UltraTech Ultra-Pop-Up contenant Pool® 8102-100 gallons - économie Style
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires