Souvent achetés ensemble
Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conteneur secondaire Mobile offre une Protection maximale pour le tambour interne.
Collectionneurs de déversement sont utilisés dans des applications telles que la collecte des déchets par satellite, stockage général des fûts chimiques et tambour portatives, stations de pompage. Conception robuste en polyéthylène offre une excellente protection afin de répondre aux normes de sécurité de déversement. Aide à répondre à la réglementation SPCC, EPA Container Storage Regulation 40 CFR 264.175. 5 an de garantie limitée.
Modèle à fond plat dispose d’une bride supérieure conçue pour être facilement soulevée par un chariot élévateur à fourche ou pouvant être transportée à l’aide du Dolly en option.
Made in USA.
Collectionneurs de déversement sont utilisés dans des applications telles que la collecte des déchets par satellite, stockage général des fûts chimiques et tambour portatives, stations de pompage. Conception robuste en polyéthylène offre une excellente protection afin de répondre aux normes de sécurité de déversement. Aide à répondre à la réglementation SPCC, EPA Container Storage Regulation 40 CFR 264.175. 5 an de garantie limitée.
Modèle à fond plat dispose d’une bride supérieure conçue pour être facilement soulevée par un chariot élévateur à fourche ou pouvant être transportée à l’aide du Dolly en option.
Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 27,25 po (69,22 cm)
- Poids 27 lbs (12,27 kg)
- Diamètre 27-1/4; 24-1/4 À l’intérieur
- Longueur 34 in (86,36 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays ÉTATS-UNIS
- Description Bassin de tambour 1
- Drain Non
- Capacité 66 gal (249,84 l)
- Type Puisard de confinement
- Marque UltraTech
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 1040
- Capacité du tambour 1 (3,79 l)
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
Global Industrial™ Salvage Drum Lifter for 55 Gallon Steel Drums - 1000 Lb. Capacité
Article nº : 988930
Pas encore évalué
179,95 $
955,00 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Industrial™ global déversement confinement Workstation puisard pour tambour 1
Article nº : 388103
Pas encore évalué
Expédié en 3 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
409,95 $
comparer les élémentsUltraTech Ultra-Spill® collecteur 1040 fond plat Style sans grever
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires