Souvent achetés ensemble
Prix : 545,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 545,00 $ ch.
- Acheter 6+ 519,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Combinent haute résistance et caractéristiques du profil bas tout en respectant les règlements de l’EPA conteneur stockage.
La hauteur de plateau à profil bas de 8 à 3/4 po de cette palette de confinement Ultra-Spill Pallet Plus® UltraTech positionne les entonnoirs de fût sous le niveau des yeux, ce qui réduit considérablement le risque d’éclaboussures de fluides dangereux dans les yeux ou le visage de l’opérateur. Près 50 % inférieur à palettes standard de déversement, manutention de tambour devient plus sûr et moins fatigante. Construction de tout-polyéthylène translucide offre la détection de fuite visuelle pratique et est compatible avec une large gamme de produits chimiques. Grille amovible rend pour nettoyage rapide et facile. Commode fourche poches permettent un positionnement facile ; chariots élévateurs peuvent saisir des deux côtés. Conforme à la réglementation 40 CFR 264,175 de l’EPA sur le stockage des conteneurs. 5 an de garantie limitée.
Made in USA.
La hauteur de plateau à profil bas de 8 à 3/4 po de cette palette de confinement Ultra-Spill Pallet Plus® UltraTech positionne les entonnoirs de fût sous le niveau des yeux, ce qui réduit considérablement le risque d’éclaboussures de fluides dangereux dans les yeux ou le visage de l’opérateur. Près 50 % inférieur à palettes standard de déversement, manutention de tambour devient plus sûr et moins fatigante. Construction de tout-polyéthylène translucide offre la détection de fuite visuelle pratique et est compatible avec une large gamme de produits chimiques. Grille amovible rend pour nettoyage rapide et facile. Commode fourche poches permettent un positionnement facile ; chariots élévateurs peuvent saisir des deux côtés. Conforme à la réglementation 40 CFR 264,175 de l’EPA sur le stockage des conteneurs. 5 an de garantie limitée.
Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 51 lbs (23,18 kg)
- Longueur 40 in (101,6 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- pays ÉTATS-UNIS
- Assemblage requis Oui
- Description Plate-forme de tambour avec tablier
- Drain Oui
- Capacité 62 gal (234,7 l)
- Type Palette de confinement
- Entrée de fourche Façon 2
- Marque UltraTech
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 9607
- Capacité du tambour 1 (3,79 l)
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
-
UltraTech Ultra-Spill Pallet Plus
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : RickRoll
Date de : Juin 03, 2015
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
955,00 $
Économisez 405,05 $ avec ce produit comparable
Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
Article nº : 988951
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
139,95 $
comparer les élémentsPalette de confinement des déversements UltraTech Ultra-Spill Pallet Plus® 9607 P1, 1 barils avec drain
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires