Souvent achetés ensemble
Prix : 1 649,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Humidificateur ultrasonique ® industriel mondial - Cool Mist 150 Pints Sortie Par Jour.
Cet humidificateur ultrasonique à brouillard frais crée des gouttelettes d’eau qui sont des ventilateurs forcés de quitter l’appareil sous forme de brouillard frais. Capacité de pulvérisation de 150 pintes par jour. Capteur à distance 32'L pour ajuster entre 30-90 % plage d’humidité. Une mise à jour permet de mettre en congé entre 1 et 24 heures. Comporte l’arrêt et le remplissage d’avertissement de niveau d’eau bas ; protection contre les retards des ventilateurs; et, flotteur automatique d’entrée d’eau pour remplir et arrêter le remplissage du réservoir. L’humidificateur ultrasonique comprend : un filtre pré-sédimentaire; 2 éléments filtrants (l’un est un remplacement de rechange); (2) 1/4 » x 19"L Tuyaux d’entrée. Capacité du réservoir de 38 pintes. 110 Volts, 240 Watts. 13-3/4"W x 23-5/8"D x 18-1/4"H. ETL/ cETL Listed. Garantie limitée d’un an.
Cet humidificateur ultrasonique à brouillard frais crée des gouttelettes d’eau qui sont des ventilateurs forcés de quitter l’appareil sous forme de brouillard frais. Capacité de pulvérisation de 150 pintes par jour. Capteur à distance 32'L pour ajuster entre 30-90 % plage d’humidité. Une mise à jour permet de mettre en congé entre 1 et 24 heures. Comporte l’arrêt et le remplissage d’avertissement de niveau d’eau bas ; protection contre les retards des ventilateurs; et, flotteur automatique d’entrée d’eau pour remplir et arrêter le remplissage du réservoir. L’humidificateur ultrasonique comprend : un filtre pré-sédimentaire; 2 éléments filtrants (l’un est un remplacement de rechange); (2) 1/4 » x 19"L Tuyaux d’entrée. Capacité du réservoir de 38 pintes. 110 Volts, 240 Watts. 13-3/4"W x 23-5/8"D x 18-1/4"H. ETL/ cETL Listed. Garantie limitée d’un an.
Poids &Dimensions
- Largeur 13-3/4 po (34,93 cm)
- Profondeur 23-5/8 po (60,01 cm)
- Hauteur 18-1/4 po (46,36 cm)
- Poids 40 lbs (18,18 kg)
- Zone de couverture 592 ft²
- Raccordement à l’approvisionnement en eau 1/4 en
- Longueur du cordon 14 pi (4,27 m)
Détails du produit
- Emplacement de montage Sortie simple
- Gallons de réservoir d’eau 4-3/4 gal
- Puissance en watts 240 W
- Type Humidificateur industriel
- Capacité du réservoir d’eau 38 pintes
- Plage d’humidité de fonctionnement 30-90 (+ou-5 %)
- Matériau Acier
- Type de fiche NEMA 5-16P
- Sortie d’humidité 150 pintes par jour
- Tension 110 V
- Filtration Type Filtre à particules d’essence (PPF)
- Comprend 2 - 1/4 » Tuyaux de connexion, Filtre
- Affichage LED avec pavé tactile
- Watts haute 240 W
- Marque Global Industrial
- Consommation maximale d’eau 18-3/4
- Technologie de purification Brume fraîche
- Décibels 35
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 246136
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL/ cETL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide 150 pintes par jour
1649,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires