Souvent achetés ensemble
Prix : 885,00 $
Les clients ont également été consultés
Principales caractéristiques et avantages :
- Plaine de & Geared Trolley - chariot ordinaire permet un positionnement manuel des appareils de levage et de la charge. Geared trolley est idéal pour les applications où le positionnement précis est nécessaire. Standard de main chaîne baisse proportionnellement à un treuil de levage 20 pieds.
- Convertible - plaines chariots équipé standard avec engrenage trackwheels et plaque latérale. Il suffit d’ajouter un kit main orientée conversion appareil sur un chariot adapté dans le domaine.
- Longue vie & bas entretien - s’adapte aux roues jumelées de la bande de roulement coniques ou plates poutres, roues comprennent lubrifié en permanence protégés roulements à billes pour la longue vie et peu d’entretien
- Facilement ajustable pour s’adapter à une large gamme de faisceaux - l’UT est rapidement et facilement réglable pour s’adapter à la largeur de bride de faisceau plus populaire.
- Sécurité de l’opérateur - l’UT dispose enveloppant flasques. Cosses de fournissent une sécurité supplémentaire pour améliorer la sécurité des opérateurs et de protéger les roues.
- Épinglés Suspension boulons - écrous du château sont épinglés pour garantir le respect, les boulons serrés sécurité croissante de l’opérateur.
- Résistant à la corrosion - Zinc plaqué boulons, écrous et rondelles ainsi que de cadres peints protège contre la corrosion et l’usure.
- Économique - un excellent choix coût pour civilo électrique à faible et palans à chaîne cosse montée de l’air. L’UT est un chariot robuste conçu avec des performances supérieures et un service efficace longtemps
- L’inventaire Versatile - conçu pour s’adapter à la plupart civilo marque air et la chaîne électrique lève jusqu'à 3 tonne. Diminue l’inventaire et flexibilité.
- Garantie à vie - meilleur dans l’industrie.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-13/16 po (30 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Poids 57,25 lbs (26,02 kg)
- Largeur de poutre 2-1/3 à 8-3/5 in
- Diamètre de la roue 3,15 po (8 cm)
- Salle de tête 5-1/8 po (13,02 cm)
- Courbe de rayon min 45 in (114,3 cm)
- Hauteur du faisceau I 6 à 24 pouces
- Longueur 17-1/2 po (44,45 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Opération Manuelle
- Assemblage requis Oui
- Position de montage Croisée ou parallèle
- Type Chariot à engrenages
- UPC 043927656745
- Quantité par paquet 1
- Marque CM
- Série Ut
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant UT2G
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Durée de vie
-
Universel CM orienté chariot
-
Chariots manuels
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pince à faisceau CM BC, 2 tonne de bouchon.
Article nº : B680758
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial™ Grue portique en aluminium à hauteur réglable, 12'W x 9'6 »-12'H, 4000lb Lb Cap.
Article nº : B2262132
Pas encore évalué
6 109,00 $
Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 Ft. x 1,25 In, 5300/4200/10600 Lbs Cap
Article nº : 298492
Pas encore évalué
18,25 $
Adam Equipment LHS4000 grue Digital Scale 4400 lb x 1 lb avec crochet, télécommande
Article nº : B1025792
Pas encore évalué
1 989,00 $
Pince à chariot réglable CTP CM, largeur 2,25" à 6", capacité de 2000 lbs
Article nº : B1121631
Pas encore évalué
605,00 $
Universel CM orienté chariot - capacité de 4000 lbs, orientée
885,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires