Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Chariot simple universel CM - 2000 lb capacité, plaine

Universel CM Trolley Plain - capacité 2000 lbs, plaine

Article nº : WBB1121601

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Chariot simple universel CM - 2000 lb capacité, plaine
  • Pare-chocs de chariot universel CM Kit, 1, 2 & 3 tonne, modèle # 33337905

    549,75 $

    Quantité minimale 5 109,95 $ chaque

  • CM Hand Drive Assembly, UT3G, modèle # 33336310

    751,90 $

    Quantité minimale 2 375,95 $ chaque

  • Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 5/16 po, 10034-20BX

    159,95 $

Prix : 329,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Universel CM orienté chariot - 6000 lb capacité, orientée

Universel CM orienté chariot - capacité de 6000 lbs, orientée

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 2 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 2 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 4 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 4 000 lb

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

Le chariot universel CM (UT) est conçu pour s’adapter pratiquement tout électrique de marque Columbus McKinnon et palans à chaîne jusqu'à 3 tonnes les capacités de l’air. L’UT est un chariot robuste de faible coût conçu et construit pour une polyvalence maximale, une longue durée de vie et est CE compatible pour appel global.

Principales caractéristiques et avantages :
  • Plaine de & Geared Trolley - chariot ordinaire permet un positionnement manuel des appareils de levage et de la charge. Geared trolley est idéal pour les applications où le positionnement précis est nécessaire. Standard de main chaîne baisse proportionnellement à un treuil de levage 20 pieds.
  • Convertible - plaines chariots équipé standard avec engrenage trackwheels et plaque latérale. Il suffit d’ajouter un kit main orientée conversion appareil sur un chariot adapté dans le domaine.
  • Longue vie & bas entretien - s’adapte aux roues jumelées de la bande de roulement coniques ou plates poutres, roues comprennent lubrifié en permanence protégés roulements à billes pour la longue vie et peu d’entretien
  • Facilement ajustable pour s’adapter à une large gamme de faisceaux - l’UT est rapidement et facilement réglable pour s’adapter à la largeur de bride de faisceau plus populaire.
  • Sécurité de l’opérateur - l’UT dispose enveloppant flasques. Cosses de fournissent une sécurité supplémentaire pour améliorer la sécurité des opérateurs et de protéger les roues.
  • Épinglés Suspension boulons - écrous du château sont épinglés pour garantir le respect, les boulons serrés sécurité croissante de l’opérateur.
  • Résistant à la corrosion - Zinc plaqué boulons, écrous et rondelles ainsi que de cadres peints protège contre la corrosion et l’usure.
  • Économique - un excellent choix coût pour civilo électrique à faible et palans à chaîne cosse montée de l’air. L’UT est un chariot robuste conçu avec des performances supérieures et un service efficace longtemps
  • L’inventaire Versatile - conçu pour s’adapter à la plupart civilo marque air et la chaîne électrique lève jusqu'à 3 tonne. Diminue l’inventaire et flexibilité.
  • Garantie à vie - meilleur dans l’industrie.




Poids &Dimensions

  • Largeur 9-13/16 po (24,92 cm)
  • Hauteur 5-15/16 po (15,08 cm)
  • Poids 23,4 lbs (10,64 kg)
  • Largeur de poutre 2-1/3 à 8-3/5 in
  • Diamètre de la roue 2,36 po (5,99 cm)
  • Salle de tête 4-1/3 po (11,01 cm)
  • Courbe de rayon min 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur du faisceau I 5 à 24 pouces
  • Longueur 12-3/8 po (31,43 cm)
  • Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)

Détails du produit

  • Opération Manuelle
  • Assemblage requis Oui
  • Position de montage Croisée ou parallèle
  • Type Chariot standard
  • UPC 043927600069
  • Quantité par paquet 1
  • Marque CM
  • Série Ut
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant UT1
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie Durée de vie
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
Chariot simple universel CM - 2000 lb capacité, plaine

Universel CM Trolley Plain - capacité 2000 lbs, plaine

Article nº : WBB1121601