Prix : 1 735,00 $
Les clients ont également été consultés
Ce camion robuste tambour roule facilement sur moulé-sur les pneus. Crochets à ressort carillon et la conception de EZY-Tilt™ permettent un fonctionnement sans toucher à la batterie. Détient 30 et 55 gallon batterie jusqu'à 1 000 livres poignées confort double pour un pilotage facile. configuration des 4-roues pour la stabilité en cas d’inclinaison tambour.
Poids &Dimensions
- Profondeur 39 in (99,06 cm)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Largeur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Hauteur 54 in (137,16 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Poids 82 lbs (37,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Tambour 4-roue de camion
- Capacité 30 & 55 gal
- Quantité par paquet 1
- Marque Artisanat de la vallée
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant F82845A2
- Type de roue Le moule en caoutchouc
- Couleur Vert
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Rampe de plate™ de confinement des déversements de polyéthylène global, capacité de 1500 Lb
Article nº : 989056
Pas encore évalué
315,95 $
Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
Article nº : 988951
Pas encore évalué
135,95 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
955,00 $
Industrial™ global 5 gallons tête ouverte seau en plastique avec poignée en acier - bleu
Article nº : 988980
Pas encore évalué
16,50 $
31,95 $
75,95 $
Vallée du Craft® EZY-Rol™ F82845A2 fût en acier 4 roues camion moulé en caoutchouc roues
1735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires