Prix : 1 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Ce camion robuste tambour roule facilement sur les pneus entièrement pneumatiques. Crochets à ressort carillon et la conception de EZY-Tilt™ permettent un fonctionnement sans toucher à la batterie. Détient 30 et 55 gallon batterie jusqu'à 1 000 livres poignées confort double pour un pilotage facile. configuration des 4-roues pour la stabilité en cas d’inclinaison tambour.
Poids &Dimensions
- Profondeur 34 in (86,36 cm)
- Diamètre de la roue 12 in (30,48 cm)
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Hauteur 56 in (142,24 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Poids 75 lbs (34,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Tambour 4-roue de camion
- Capacité 30 & 55 gal
- Quantité par paquet 1
- Marque Artisanat de la vallée
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant F82375A0
- Type de roue Pneumatique
- Couleur Vert
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Rampe de plate™ de confinement des déversements de polyéthylène global, capacité de 1500 Lb
Article nº : 989056
Pas encore évalué
315,95 $
Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
Article nº : 988951
Pas encore évalué
135,95 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
955,00 $
Industrial™ global 5 gallons tête ouverte seau en plastique avec poignée en acier - bleu
Article nº : 988980
Pas encore évalué
16,50 $
31,95 $
75,95 $
Vallée Craft® F82375A0 EZY-Rol™ fût en acier 4 roues camion roues pneumatiques
1779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires