Souvent achetés ensemble
Prix : 279,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 279,95 $ ch.
- Achetez 11-20 275,95 $ ch.
- Acheter 21+ 265,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Un chariot à double tambour est un look révisé sur un vieux classique. Le chariot à double tambour permet à l’utilisateur de transporter deux fûts en une seule charge. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de minimiser le travail manuel de manipulation des tambours individuels. Les roulettes en caoutchouc dur, en fonte ou en nylon rempli de verre ajoutent de la maniabilité pour rouler sur une variété de surfaces. Cuit dans une finition enduite de poudre pour une ténacité plus durable.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Bord lippé pour une stabilité accrue
- Roulement cohérent sur plusieurs surfaces
- Construction robuste en acier
- Finition de manteau de poudre
- Garantie limitée de 90 jours
- Article d’expédition rapide de 48 heures
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Taille de la roulette 4 x 1-1/4 Pivotant(6) in
- Largeur 47-1/2 po (120,65 cm)
- S’adapte au diamètre du tambour 24 in (60,96 cm)
- Longueur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur verticale 6-1/2 po (16,51 cm)
- Garde au sol 6-1/2 po (16,51 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Hauteur du pont 6-1/2 po (16,51 cm)
- Poids 50 lbs (22,73 kg)
Détails du produit
- Matériau de la roue de chargement En caoutchouc dur
- Assemblage requis Oui
- Capacité 2000 gal (7 570,82 l)
- Nombre de roues 6
- Pour une utilisation avec 55 gallons
- Marque Vestil
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant TAMBOUR-X2-55-HR
- Capacité du tambour 55 gal (208,2 l)
- Type de roue Pivotant
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie Garantie limitée de 90 jours (pièces)
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
399,95 $
955,00 $
Dolly à double tambour en acier pour tambour de 55 gal. avec roulettes en caoutchouc dur, 2000 lb. Capacité
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires