Prix : 2 025,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Vostermans 50 » Ventilateur circulateur K4E13K0M11100 28500 CFM 1 PH
Grand Volume basse vitesse. Excellent pour le refroidissement de grands espaces ouverts, ce ventilateur peut être utilisé pour une climatisation ponctuelle. Ce produit est idéal dans des domaines tels que les installations de traitement et d’embouteillage, les serres, les entrepôts, quais de chargement et la fabrication des zones de regroupement. Convient pour les applications avec des conditions d’humidité élevée ou laver les prescriptions.
Caractéristiques :
Grand Volume basse vitesse. Excellent pour le refroidissement de grands espaces ouverts, ce ventilateur peut être utilisé pour une climatisation ponctuelle. Ce produit est idéal dans des domaines tels que les installations de traitement et d’embouteillage, les serres, les entrepôts, quais de chargement et la fabrication des zones de regroupement. Convient pour les applications avec des conditions d’humidité élevée ou laver les prescriptions.
Caractéristiques :
- 550 tr/min, 3-hélice à faible bruit
- Moteur TEAO pour gérer des environnements rudes et humides
- Moteur à rendement élevé et combinaison de Poly lame
- Reconnus par UL moteur
- Crochet et chaîne de montage vendus séparément
- Garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 56 in (142,24 cm)
- Poids 150 lbs (68,18 kg)
- Diamètre du ventilateur 50 po (127 cm)
- Longueur 65 in (165,1 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Type de lame Polypropylène
- Emplacement de montage Murale
- Nombre de vitesses 1
- Assemblage requis Non
- Ampérage 4,3 A
- TR/MIN 550 tr/min
- Pour une utilisation avec Traitement & embouteillage, des installations et des serres, entrepôts, quais de chargement
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Polypropylène
- Isolation du moteur Classe F
- T/mn élevé 550 tr/min
- CFM 28500 CFM
- Tension 240 V
- Description Ventilateur de circulation
- Puissances en chevaux 1 HP
- Phase 1
- Comprend Ventilateur seulement
- CFM haute 28500 CFM
- Type de moteur Vol totalement fermée sur (TEAO)
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Marque MULTIFAN
- Température ambiante maximale 140 ° F
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant K4E13K0M11200
- Couleur Gris, Rouge
- Type de ventilateur Industriel, agricole
Garantie
- Garantie 1 ans sur le moteur
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
539,00 $
Multifan 50 » Circulateur Ventilateur K4E13K0M11100 28500 CFM 1 PH
2025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires