Prix : 3 299,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le ventilateur d’extraction Wall Master de J&D Manufacturing offre un volume de production élevé et un fonctionnement fluide et efficace. Le boîtier galvanisé robuste de calibre 18 est solide, compact et facile à installer. Le Wall Master de J&D est un ventilateur fiable adapté à presque toutes les applications, y compris les bâtiments agricoles, les serres et les entrepôts.
Poids &Dimensions
- Diamètre du ventilateur 50 po (127 cm)
Détails du produit
- CFM Moyen 21300 CFM
- CFM 21300 CFM
- Tension 115 / 230 V
- Nombre de vitesses 1
- Puissances en chevaux 1 HP
- Ampérage 9/4,5 A
- Phase 1
- Mont Murale
- Oscillant/Non oscillant Non oscillant
- Marque J&D Manufacturing
- CFM Faible 21 300 CFM
- Style Gaz d’échappement
- Numéro de référence du fabricant VF50GG6
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J&D Wall Master, 50 » BD 115/230V 1HP 1Phase 6 Lame galvanisée
3299,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit