Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le réceptacle monté de mur 303 est conçue pour économiser l’espace dans un milieu aux zones utilitaires légers. Poubelle a toute la construction en acier qui offre une protection incendie maximale avec aucune ouverture sur les côtés ou en bas de l’appareil. Tête de cachetage serré et porte ressort promouvoir famine d’oxygène. Est livré avec l’appareil de support de sac standard.
Poids &Dimensions
- Largeur 15-3/4 po (40,01 cm)
- Profondeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 33 in (83,82 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
Détails du produit
- Capacité 11 gal (41,64 l)
- Type Wall Mount poubelle
- Mont Surface
- Intérieur/extérieur Indoor
- Marque Frost
- Type de couvercle Couvercle de porte battante
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 303-3NL
- Couvercle Oui
- Forme Rectangle
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cette prise vient avec le matériel de montage et peut il être percé dans carrelage mural ?
Question posée par : Sarah, 07, 2017 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Sarah, le matériel de montage ne vient pas avec ce modèle. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Accessoires
Frost Stainless Steel Wall Mount Trash Can W/Spring Load Lid, 11 Gallons
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires