Prix : 419,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 419,95 $ ch.
- Achetez 5-9 399,95 $ ch.
- Acheter 10+ 389,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Wedge Jack fournit le support plus rigide après ajustement. Jack a accouplement parties sphériques sièges qui permettent un réglage automatique pour jusqu'à 7 degré de compensation transversale pour les sols inégaux. Les cales se déplacent facilement en réponse à tourner les vis de réglage. Jack est meublé avec 1/2" coussinets épais résistant à l’huile sous afin de procurer une isolation de friction et les vibrations. Trois morceau jack a un trou traversant pour boulonnage et équipements se déplace seulement de haut en bas pendant le réglage. Charge maxi 15000 lb 6" L x 3-1/2" W x 3 « H Dimensions hors-tout.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Largeur 3,5 po (8,89 cm)
- Hauteur 3 po (7,62 cm)
- Capacité de poids 15000 lbs (6 818,18 kg)
- Longueur 6 po (15,24 cm)
Détails du produit
- Type Machine nivellement Wedge Jack w / Pad
- Quantité par paquet 1
- Marque Mason Industries
- pays Importation
- Matériau Néoprène/acier
- Numéro de référence du fabricant WJ3AP
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la taille du trou pour boulonnage sur le point B250514 ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Il est 1" boulon de diamètre.
-
Accessoires
129,00 $
Coincer Jack w / Pad-6 "L x 3-1/2 » W 3" H x
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires