Prix : 175,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 175,95 $ ch.
- Acheter 4+ 165,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Chariots de roue de bois dur fini lisse, chevronnés disposent d’une construction boulonnée fleur supérieure pour la longévité. Le bois est stérilisé et cuit à haute température et ensuite une couche de vernis est appliquée. Quatre roulettes pivotantes de caoutchouc dur offrent une maniabilité excellente.
Caractéristiques du dolly de meubles extrémités tapissées pour aider à protéger la cargaison pendant le transport.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Longueur 30 in (76,2 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Matériau de la roue Caoutchouc
- Type Extrémités tapissées Dolly
- Marque Wesco
- Matériau Bois
- Style Bouts de moquette
- Numéro de référence du fabricant 272070
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est l’épaisseur (dimension) du bois parqueté ? Je veux acheter des convertisseurs de dolly pour faire un panier de panneau et le bois parqueté doit être 1,5" épais pour les convertisseurs de travailler. S’il vous plaît faites le moi savoir.
Question posée par : Tamara, 15, 2015 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juin 15, 2015
Il est environ 1" épais
-
Économisez 120,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Hardwood Dolly with Carpeted Deck Ends 30 x 18 1000 Lb. Capacité
Article nº : 585342
Expédition en un jour ouvrable
55,95 $
comparer les élémentsWesco® 30 x 18 fin recouvert de moquette feuillus Dolly 272070 roulettes 4" 1200 lb-Cap.
175,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires