Prix : 119,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 119,95 $ ch.
- Acheter 4+ 115,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Wesco® bois franc DOLLY
Chariots de roue de bois dur fini lisse, chevronnés disposent d’une construction boulonnée fleur supérieure pour la longévité. Le bois est stérilisé et cuit à haute température et ensuite une couche de vernis est appliquée. Quatre roulettes pivotantes de caoutchouc dur offrent une maniabilité excellente.
Chariots de roue de bois dur fini lisse, chevronnés disposent d’une construction boulonnée fleur supérieure pour la longévité. Le bois est stérilisé et cuit à haute température et ensuite une couche de vernis est appliquée. Quatre roulettes pivotantes de caoutchouc dur offrent une maniabilité excellente.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Longueur 30 in (76,2 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
Détails du produit
- Type de pont Panneaux plat pont
- Assemblage requis Oui
- Matériau de la roue Caoutchouc
- Type Dolly à usage général
- Marque Wesco
- Matériau Bois
- Style Pont solide
- Numéro de référence du fabricant 272065
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Marie
Date de : Août 14, 2023
-
Reviewer : GLENN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Pour ce qu’ils sont, ils sont gentils. Ne pas surcharger les et vous serez très satisfaits. -
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ces chariots ont été formidables. Tiens que j’ai eu cet bon bois dans mon plancher !
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Économisez 10,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Hardwood Dolly with Solid Deck 36 x 24 1200 Lb. Capacité
Article nº : 952156B
Expédition en un jour ouvrable
109,95 $
comparer les élémentsWesco® 30 x 18 pont solide bois Dolly 272065 roulettes 4" 1200 lb-Cap.
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires