Prix : 199,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 199,95 $ ch.
- Acheter 4+ 189,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Wesco® bois franc DOLLY
Chariots de roue de bois dur fini lisse, chevronnés disposent d’une construction boulonnée fleur supérieure pour la longévité. Le bois est stérilisé et cuit à haute température et ensuite une couche de vernis est appliquée. Quatre roulettes pivotantes de caoutchouc dur offrent une maniabilité excellente.
Chariots de roue de bois dur fini lisse, chevronnés disposent d’une construction boulonnée fleur supérieure pour la longévité. Le bois est stérilisé et cuit à haute température et ensuite une couche de vernis est appliquée. Quatre roulettes pivotantes de caoutchouc dur offrent une maniabilité excellente.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 32 lbs (14,55 kg)
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 900 lbs (409,09 kg)
Détails du produit
- Type de pont Panneaux plat pont
- Assemblage requis Oui
- Matériau de la roue Caoutchouc
- Type Dolly à usage général
- Marque Wesco
- Matériau Bois
- Style Pont solide
- Numéro de référence du fabricant 272056
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Économisez 90,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Hardwood Dolly with Solid Deck 24 x 16 1000 Lb. Capacité
Article nº : 952154
Expédition en un jour ouvrable
109,95 $
comparer les élémentsWesco® 36 x 24 pont solide bois Dolly 272056 roulettes 3" 900 lb-Cap.
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires