Souvent achetés ensemble
Prix : 1 131,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Soulever et déplacer des palettes sans effort ! Conception unique de largeur de fourche réglable permet une plus grande flexibilité, largeur de la fourche peut être définie en desserrant simplement réinitialiser avant et arrière, réglage des boulons. Pompe hydraulique résistant avec valve de dérivation sécurité surcharge abaisse en douceur palette minimisant les dommages de la marchandise. Les enduits poignée en caoutchouc ergonomique améliore l’adhérence et possède un contrôle 3-position du bout des doigts (relance, plus bas, neutre). Roule en douceur sur 7" polyuréthane pneus de roues directrices. rayon de braquage 190 degrés. 3" roues de charge polyuréthane et passes d’entrée assure une palette simple entrée et sortie. 6" W fourchettes. Tirants de réglage de la fourche à garder un alignement correct. hauteur 3" abaissé et hauteur 8" soulevées. Brevet des États-Unis no 6,808,357. 5 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 16 à 20 pouces
- Hauteur 47 in (119,38 cm)
- Hauteur abaissée 3 in (7,62 cm)
- Hauteur surélevée 8 in (20,32 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Largeur de la fourche 6 in (15,24 cm)
- Distance à travers les fourches 16-20
- Longueur de fourche 41 in (104,14 cm)
- Distance entre les fourches 4 à 8 pouces
- Capacité de poids 5500 lbs (2500 kg)
Détails du produit
- Matériau de la roue de chargement 3" polyuréthane
- Opération Manuelle
- Matériau du volant 7" polyuréthane
- Assemblage requis Non
- Degrés d’arc de direction 190 °
- Type Usage général
- Rouleaux d’entrée Non
- Matériau Acier
- Style Largeur réglable de fourches
- Type de roue 2 Charge, 2 Steer
- Marque Wesco
- Numéro de référence du fabricant 272746
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
-
Wesco Réglable Fork Width Pallet Jack Truck T97241481
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rubbermaid® Brute Rotomoulé Tilt Truck, service standard, 1/2 verge cube, noir
Article nº : 498411
Pas encore évalué
1 274,00 $
109,95 $
Wesco® Largeur de fourche manuelle Pallet Jack, 5500 lb. Cap., fourches de 16 à 20 po L x 41 po
1131,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires