Prix : 1 709,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 709,00 .
- Acheter 3+ 1 595,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce transpalette dispose 70 "fourches L portée sous et prise en charge spécialisée, étendu palettes de longueur. Pompe hydraulique de la catégorie haut de gamme industriel soulève et abaisse les patins ou palettes en douceur et comprend une soupape de dérivation de surcharge pour la sécurité. Transpalette offre un contrôle 3-position du bout des doigts (relance, plus bas, neutre), étage 7" protection polyuréthane steer roues polyuréthane 3" charge roues. 6" large conique fourches. rayon de braquage de 102,5°. Garantie limitée de 2 an.
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 49 in (124,46 cm)
- Hauteur abaissée 3 in (7,62 cm)
- Hauteur surélevée 8 in (20,32 cm)
- Poids 308 lbs (140 kg)
- Longueur 86 in (218,44 cm)
- Largeur de la fourche 6 in (15,24 cm)
- Distance à travers les fourches 27
- Longueur de fourche 70 in (177,8 cm)
- Distance entre les fourches 15 in (38,1 cm)
- Capacité de poids 4400 lbs (2000 kg)
Détails du produit
- Matériau de la roue de chargement 3" polyuréthane
- Opération Manuelle
- Matériau du volant 7" polyuréthane
- Assemblage requis Non
- Degrés d’arc de direction 102,5 °
- Type Usage général
- Matériau Acier
- Style Fourches extra longues
- Type de roue 2 Charge, 2 Steer
- Marque Wesco
- Numéro de référence du fabricant 272701
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : VIRGINIE
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Protecteur global de protection contre les orteils de transpalette industriel™
Article nº : 800540
Pas encore évalué
99,95 $
109,95 $
Économisez 872,00 $ avec ce produit comparable
Transpalette manuel à fourches extra-longues Wesco®, capacité de 4400 lb, fourches de 27 po l x 70 po L
1709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires