Prix : 5 005,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 5 005,00 .
- Acheter 3+ 4 749,00 .
Les clients ont également été consultés
Poignée confortable en acier inoxydable résistant à la corrosion a 3-fonction main contrôle (relance, neutre, plus bas) pour un contrôle en douceur. 27" W x 48" L avec fourche de 6-1/4 » W conique. 7" roues de bouvillon en nylon et nylon 3" chargent des roues. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur abaissée 3 in (7,62 cm)
- Hauteur surélevée 8 in (20,32 cm)
- Poids 172 lbs (78,18 kg)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Largeur de la fourche 6-1/4 po (15,88 cm)
- Distance à travers les fourches 27
- Longueur de fourche 48 in (121,92 cm)
- Distance entre les fourches 14-1/2 po (36,83 cm)
- Capacité de poids 4400 lbs (2000 kg)
Détails du produit
- Matériau de la roue de chargement 3" nylon
- Opération Manuelle
- Matériau du volant 7" nylon
- Assemblage requis Non
- Type Environnement propre
- Matériau Acier inoxydable
- Style Fourches standard
- Type de roue 2 Charge, 2 Steer
- Marque Wesco
- Numéro de référence du fabricant 272152
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : David
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Protecteur global de protection contre les orteils de transpalette industriel™
Article nº : 800540
Pas encore évalué
99,95 $
TrippNT™ Element 06 Grand chariot de soins de santé peu encombrant, 27 « L x 20 « P x 43 « H, Blanc
Article nº : B2014152
Pas encore évalué
2 919,00 $
Économisez 2 194,00 $ avec ce produit comparable
Silo transpalette manuel™ industriel mondial, inoxydable, 4400 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »
Article nº : 241629
Expédition en un jour ouvrable
2 811,00 $
comparer les élémentsSilo jack manuel en acier inoxydable Wesco®, 4400 lb. Capacité, fourches 27 » L x 48 »
5005,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires