Souvent achetés ensemble
Prix : 5 699,00 $
Les clients ont également été consultés
Parfait pour dossiers de bureau encombrant de levage et de positionnement, fournitures pour la salle de matériel et de courrier ordinateur, ces lift camions sont facilement manœuvrer dans des espaces confinés. Construction en acier durable, avec poignées, rails acier chromé assure des années de service. Gerbeur électrique caractéristiques réglable 25-½ "L x 4-¼ » W fourchettes pour une flexibilité accrue. Roule facilement avec plancher-protecteur 5" polyuréthane roulettes avec freins et 3" roues de charge en polyuréthane.
Gerbeur électrique alimenté par une pile dispose d’un joystick haut / bas panneau de commande pour un positionnement de charge sans effort. Chariot élévateur motorisé comprend une batterie étanche sans entretien 12V, homologué UL, chargeur de batterie et une clé interrupteur marche/arrêt. Une broche mâle prise de courant de charge est située sur l’appareil, et l’extrémité femelle d’un cordon d’extension standard serait simplement brancher dedans.
Poids &Dimensions
- Largeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Hauteur 70 in (177,8 cm)
- Hauteur abaissée 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur surélevée 59 in (149,86 cm)
- Poids 280 lbs (127,27 kg)
- Longueur de fourche 25-1/2 po (64,77 cm)
- Longueur 37 in (93,98 cm)
- Centre de chargement 12-3/4 po (32,39 cm)
- Largeur de la fourche 4-1/4 po (10,8 cm)
- Capacité de poids 880 lbs (400 kg)
- Largeur réglable de fourche 8-1/4 à 21-1/2 in
Détails du produit
- Batteries 12V 80AH
- Assemblage requis Oui
- Type Alimenté par piles
- Marque Wesco
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 273204
- Couleur Jaune
- Type de roue (2) 5" polyuréthane pivotantes avec freins, (2) 3" polyuréthane rigide
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Comment les fourchettes s'adaptent-elles sous une palette au levage. Je ne vois aucune photo des fourchettes sous une palette à soulever.
Question posée par : michael, 16, 2024 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Août 29, 2019
Bonjour Michael, les fourchettes sont conçues pour glisser dans les poches de fourche d'une palette à double face ou sous les limons sur un patin (c'est-à-dire une palette à face unique). Merci.
-
Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 59 » Lift, 880 Lb. Capacité
Article nº : 988935
Pas encore évalué
1 265,00 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
109,95 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, filaires, NRR 32 dB, 100 paires / boîte
Article nº : 708376
Pas encore évalué
38,95 $
Alarme inversée de chariot élévateur industriel™ mondial, 107 dB, 10-80V
Article nº : 800506
Pas encore évalué
31,95 $
Kit de montage industriel™ mondial pour lampe de chariot élévateur bleue
Article nº : 800503
Pas encore évalué
51,95 $
Global Industrial™ Steel Triple Elbow Corner Guards 42"H X 42"L
Article nº : 239801
Pas encore évalué
315,95 $
Économisez 3 550,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Hydraulic Lift Positioner Truck, capacité de 880 lb
Article nº : 989055
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
2 149,00 $
comparer les élémentsWesco® valeur élévateur gerbeur électrique alimenté 273204 880 lb Cap. 59" lift
5699,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires