Prix : 555,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Roue de EZ-Cube entièrement soudés à l’arc bien meuble est conçu pour bien cadrer le volant et fournissent une base plate et stable de rayonnages, pièces armoires ou tiroirs. Dispositions types 9444-3-01 15 42 haute, dans l’échelle et 14 en profondeur. Finition de manteau de poudre blanche armure-TUF® en acier épais. Pré-perforés étagères permettent une installation rapide.
Poids &Dimensions
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Taille 42 po x 15 po x 14 po
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
- Longueur 43 in (109,22 cm)
Détails du produit
- Marque Weather Guard
- Description Cabinet bien roue
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 9444-3-01
- Capacité 6,4 ft²
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo garde roue bien Cabinet 15 "x 42" x 14"- 9444-3-01
555,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires