504217GY
Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Starter, 60"Wx48"Dx84"H, Laminate Deck
Article nº : WB504217GY
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Pont en stratifié
- Surface en bois
- Aucun plateau
- Pont de fil
Pont en stratifié
Souvent achetés ensemble
Prix initial : 469,95 $
Prix promotionnel: 367,96 $
Les clients ont également été consultés
✓ Rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les tablettes ouvertes sont réglables par incréments de 1 1/2 po
✓ Assemblage facile - pas besoin de boulons, d’écrous ou de clips
The Global Industrial™ 3 Shelf Extra Heavy Duty Boltless Shelving Starter with Laminate Decking is designed to maximize your storage area. Différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque toutes les zones de votre installation. Pour une utilisation dans les applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès sur quatre côtés offrant une flexibilité maximale.
Installation facile grâce aux composants encliquetables. Pas besoin d’écrous, de boulons ou de clips. L’ossature robuste en acier laminé offre un soutien maximal. Les supports de l’avant vers l’arrière aident à empêcher les poutres de tourner lorsqu’elles sont complètement chargées. La construction à double serti verrouille les poutres périmétriques dans le poteau d’angle, formant un joint structurellement sûr, éliminant ainsi le balancement arrière et latéral. Chaque unité de démarrage comprend des montants robustes en acier de calibre 14 de 2 1/4 po x 1-1/2 po qui sont poinçonnés sur des centres de 1 1/2 po et des poutres horizontales à double rivetage qui s’ajustent verticalement par incréments de 1 1/2 po. Finition émaillée grise cuite au four résistante à l’écaillage. Stain resistant, easy-to-clean melamine surface decking. Mesures 1/2" épais avec bordure carré prédécoupé. Blanc/stratifié.
* Les panneaux de particules sont livrés en deux parties
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Calibre 14
Détails du produit
- Type de pont Pont en stratifié
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Pont en stratifié
- Type Unité de starter
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1400 lbs (636,36 kg)
- Matériel d’étagère Lamelles
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
-
504217GY
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Les étagères sont 504217GY formaldéhyde libre et laminé sur un côté ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
qu’il sont libre de formaldéhyde et les étagères sont contrecollées seulement sur un côté.
-
Support mural industriel™ mondial, 12"D, gris
Article nº : 502576GY
Pas encore évalué
3,75 $
Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Starter, 60"Wx48"Dx84"H, Laminate Deck
367,96 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange