Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Add On, 60"Wx48"Dx84"H, Laminate Deck

Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Add On, 60"Wx48"Dx84"H, Laminate Deck

Article nº : WBB3152763

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 3
  • 4
  • 5

3

  • Pont en stratifié
  • Aucun plateau
  • Pont de fil
  • Surface en bois

Pont en stratifié

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Add On, 60"Wx48"Dx84"H, Laminate Deck
  • Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Starter, 60"Wx48"Dx84"H, Laminate Deck

    367,96 $

  • Étagère sans boulon extra-robuste Global Industrial, étagère supplémentaire, 60 po L x 48 po P, sans plate-forme

    76,95 $

  • Porte-étiquettes magnétiques, 6 po l X 3 po H (25/pqt)

    68,95 $

Prix : 419,95 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 419,95 $ ch.
  • Achetez 2-5 399,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 385,95 $ ch.

Quantité

✓ Poids de stockage maximal de 1400 lb par niveau
✓ Rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les tablettes ouvertes sont réglables par incréments de 1 1/2 po
✓ Assemblage facile - pas besoin de boulons, d’écrous ou de clips

The Global Industrial™ 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Add On with Laminate Decking is designed to maximize your storage area. Différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque toutes les zones de votre installation. Pour une utilisation dans les applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès sur quatre côtés offrant une flexibilité maximale.

Installation facile grâce aux composants encliquetables. Pas besoin d’écrous, de boulons ou de clips. Facilitez l’expansion et assemblez des unités avec plus de stabilité et moins de construction que de boulonner 2 unités de démarrage ensemble. L’ossature robuste en acier laminé offre un soutien maximal. Les supports de l’avant vers l’arrière aident à empêcher les poutres de tourner lorsqu’elles sont complètement chargées. La construction à double serti verrouille les poutres périmétriques dans le poteau d’angle, formant un joint structurellement sûr, éliminant ainsi le balancement arrière et latéral. Chaque unité supplémentaire comprend des poteaux en T robustes en acier de calibre 14 qui sont poinçonnés sur des centres de 1 1/2 po et des poutres horizontales à double rivetage qui s’ajustent verticalement par incréments de 1 1/2 po. Finition émaillée grise cuite au four résistante à l’écaillage. Stain resistant, easy-to-clean melamine surface decking. Mesures 1/2" épais avec bordure carré prédécoupé. Blanc/stratifié.

* Les panneaux de particules sont livrés en deux parties

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Profondeur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur 84 in (213,36 cm)
  • Calibre 14

Détails du produit

  • Type de pont Pont en stratifié
  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 3
  • Type d’étagère Pont en stratifié
  • Type Ajouter une unité
  • Type d’unité Extra Heavy Duty
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style Double Rivet
  • Capacité des étagères 1400 lbs (636,36 kg)
  • Matériel d’étagère Lamelles
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Add On, 60"Wx48"Dx84"H, Laminate Deck

Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Add On, 60"Wx48"Dx84"H, Laminate Deck

Article nº : WBB3152763

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Add On, 60"Wx48"Dx84"H, Laminate Deck
    Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Add On, 60"Wx48"Dx84"H, Laminate Deck
    Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Add On, 60"Wx48"Dx84"H, Laminate Deck
    Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Add On, 60"Wx48"Dx84"H, Laminate Deck
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant