Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Wilton 20412 B.A.S.H.® 4lb. Tête 12" Unbreakable Steel Core Handle Sledge Hammer

Wilton 20412 B.A.S.H.® 4lb. Tête 12" Unbreakable Steel Core Handle Sledge Hammer

Article nº : WB501202

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix initial : 99,95 $

Prix promotionnel: 89,95 $

Quantité

Chez Wilton, nous sommes sur un voyage sans fin pour créer des outils de la plus haute qualité et les plus indestructibles sur le marché. Au cours de ce voyage, nous avons réussi à concevoir et à déposer des brevets pour le marteau de luge le plus durable au monde avec Unbreakable® Handle Technology, design révolutionnaire, et conçu sans glissement en caoutchouc poignée. Avec le Wilton B.A.S.H® soutenu par notre garantie de 1 000 $, nous mettons notre argent là où notre bouche est.

Caractéristiques :

  • Unbreakable® Handle Technology - Steel core eliminates breaking during overstrikes
  • Marque Green Head - Hi-Vis, drop forgé 46 HRC tête d'acier supporte les applications les plus exigeantes
  • Plaque de sécurité - Fixe la tête à la poignée empêchant le délogement de la tête
  • Poignée ergonomique - en forme et épaissipour un confort amélioré et moins de vibrations
  • Grip no-Slip - Poignée en caoutchouc vulcanisé pour une adhérence sûre tout en frappant
  • Lanyard Hole - Marteau sûr au poignet ou objet stationnaire

Poids &Dimensions

  • Poids de la tête 4 lbs (1,82 kg)
  • Longueur du manche 12 po

Détails du produit

  • Type Sledge Hammer
  • Matériel de poignée Caoutchouc vulcanisé
  • Marque Wilton
  • Type de handle Grip no-Slip
  • Numéro de référence du fabricant 20412
  • Matériau de la tête Forgé 46 HRC Steel

Conformité et certifications

  • Certifications Certifié CSA
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
  • Reviewer : Enrique

    Date de : Avril 23, 2019

    excellent morceau
    Votre commentaire :
    Ce marteau est exactement ce dont j’avais besoin. il est vraiment robuste et de bonne qualité
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
Wilton 20412 B.A.S.H.® 4lb. Tête 12" Unbreakable Steel Core Handle Sledge Hammer

Wilton 20412 B.A.S.H.® 4lb. Tête 12" Unbreakable Steel Core Handle Sledge Hammer

Article nº : WB501202