Prix : 35,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Marteau perforateur à main de 4 lb, poignée de 10,5 po
Le marteau de forage main dispose d’une poignée de hickory 10,5 pouces et un marteau en acier 4 livres tête, utilisé avec les ciseaux, poinçons, exercices d’étoiles et durci les ongles. Cet appareil permet des coups violents avec swing limitée. Hickory traditionnelle poignée ne splinter et durera pendant des années à venir. Il s’agit d’un excellent choix pour un usage personnel ou professionnel.
Le marteau de forage main dispose d’une poignée de hickory 10,5 pouces et un marteau en acier 4 livres tête, utilisé avec les ciseaux, poinçons, exercices d’étoiles et durci les ongles. Cet appareil permet des coups violents avec swing limitée. Hickory traditionnelle poignée ne splinter et durera pendant des années à venir. Il s’agit d’un excellent choix pour un usage personnel ou professionnel.
- Caractéristiques :
- tête de marteau 4 livres double-face
- Utilisé avec les ciseaux, poinçons, étoiles perceuses et clous durcis
- Unité permet des coups violents avec swing limitée
- poignée de hickory 10,5 pouces pour la force et la longévité
Poids &Dimensions
- Largeur 4,75 po (12,07 cm)
- Hauteur 2,25 po (5,72 cm)
- Poids de la tête 4 lb lb
- Longueur 10,5 po (26,67 cm)
- Longueur du manche 10 1/2"
Détails du produit
- Type Marteau de forage de main
- Matériel de poignée Hickory
- Marque True Temper
- Numéro de référence du fabricant 20188200
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : David
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
46,95 $
Wilton 20412 B.A.S.H.® 4lb. Tête 12" Unbreakable Steel Core Handle Sledge Hammer
Article nº : 501202
89,95 $
Wilton 21030 B.A.S.H.® 10lb. Tête 30" Unbreakable Steel Core Handle Sledge Hammer
Article nº : 501207
Pas encore évalué
206,95 $
True Temper 20188200 ToughStrike 4lb. Marteau de perceuse de main de tête 10-1/2 » poignée
35,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires