Prix : 46,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stanley® 51-508, FatMax® chemisé Graphite marteau Rip griffe, 20 oz
70 % plus grande grève de visage pour une meilleure précision de frappe. Base de graphite chemisé ajoute de la solidité et la durabilité dans la poignée, réduit les vibrations et offre le « toucher du bois ». Overstrike protection aide à prévenir les dommages à la poignée. Trempe de jante exclusive réduit l’incidence de l’écailler ou écaillage. Poignée ergonomique confort dispose d’une fin de surface et évasée nervurée pour fournir une prise ferme et aider à réduire le glissement. Extrémité évasée sur poignée contribue à prévenir haer de glisser de la main de l’utilisateur.
Poids &Dimensions
- Longueur de la tête 5-1/2 po (13,97 cm)
- Poids de la tête 20 oz lb
- Longueur 13 in (33,02 cm)
Détails du produit
- Type Clouage
- Marque Stanley
- Numéro de référence du fabricant 51-508
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marteau gainé FatMax® Stanley 51-508, 20 oz, graphite
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires