Prix initial : 229,95 $
Prix promotionnel: 206,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chez Wilton, nous sommes sur un voyage sans fin pour créer des outils de la plus haute qualité et les plus indestructibles sur le marché. Au cours de ce voyage, nous avons réussi à concevoir et à déposer des brevets pour le marteau de luge le plus durable au monde avec Unbreakable® Handle Technology, design révolutionnaire, et conçu sans glissement en caoutchouc poignée. Avec le Wilton B.A.S.H® soutenu par notre garantie de 1 000 $, nous mettons notre argent là où notre bouche est.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Unbreakable® Handle Technology - Steel core eliminates breaking during overstrikes
- Marque Green Head - Hi-Vis, drop forgé 46 HRC tête d'acier supporte les applications les plus exigeantes
- Plaque de sécurité - Fixe la tête à la poignée empêchant le délogement de la tête
- Cou anti-Vibe - Le cou épais et effilé absorbe les vibrations réduisant la fatigue des travailleurs
- Grip no-Slip - Poignée en caoutchouc vulcanisé pour une adhérence sûre tout en frappant
- Lanyard Hole - Marteau sûr au poignet ou objet stationnaire
Poids &Dimensions
- Poids de la tête 10 lbs (4,55 kg)
- Longueur du manche 30 po
Détails du produit
- Type Sledge Hammer
- Matériel de poignée Caoutchouc vulcanisé
- Marque Wilton
- Type de handle Grip no-Slip
- Numéro de référence du fabricant 21030
- Matériau de la tête Forgé 46 HRC Steel
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Wilton 20412 B.A.S.H.® 4lb. Tête 12" Unbreakable Steel Core Handle Sledge Hammer
Article nº : 501202
89,95 $
46,95 $
Wilton 21030 B.A.S.H.® 10lb. Tête 30" Unbreakable Steel Core Handle Sledge Hammer
206,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires