Prix : 1 078,00 $
Les clients ont également été consultés
Un moyen plus sûr et plus sûr de stocker de l’équipement et des stocks précieux. Le maillage de grille carré ouvert de 2 po assure une grande visibilité, tandis que la double porte verrouillable (ouvre un plein 270 degrés) protège le contenu. Les unités de sécurité sont dotées de nivelleurs réglables et s’assemblent facilement. Comprend 1 ensembles de portes, 2 étagères métalliques standard, 2 panneaux latéraux et dos, 4 poteaux, des agrafes d’étagère et 4 pieds de nivellement réglables (avec des glisses de plancher non-marring) qui permettent la compensation pour les planchers inégaux. Poly-Z-Brite dispose d’un véritable galvanoplastie poudre-époxy sur zinc-chromate qui assure une finition solide et durable et gère bien les températures et les humidités extrêmes. NEX (en anglais seulement)Garde, un agent antimicrobien protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. Gère toutes les conditions environnementales. Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 66 in (167,64 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 1
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Unité de sécurité
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Poly-Z-Brite®
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant SU2448Z
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 15
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Peut-on ajouter d’autres étagères à cela?
Question posée par : Jenny, 16, 2020 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 19, 2020
Bonjour Jenny, tandis que plus d’étagères peuvent être ajoutés, nous vous suggérons de toujours garder à l’esprit ce qui suit: le poids des étagères; et des étagères supplémentaires ajoutées, et moins il y a de dégagement entre les deux. Un sur-placement des étagères pourrait potentiellement empêcher les portes de se fermer (les colliers d’étagère sur les coins bloqueraient la porte). Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Nexel® S2448AZ Poly-Z-Brite® Étagère à fil à réglage rapide 48 « L x 24 " P
Article nº : 580CP25Z
Pas encore évalué
139,95 $
Tablette en fil métallique Poly-Z-Brite® Nexel® S2448Z, 48 po l x 24 po P
Article nº : S2448Z
Pas encore évalué
70,95 $
25,95 $
72,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Étagère Nexel® SU2448Z 1, étagère métallique de sécurité Poly-Z-Brite®, 48 po L x 24 po P x 66 po H
1078,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange